{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 35 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 150 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 53 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 68 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,19 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 17,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Kääntöterän ruuvi | 229717 (15IP, 3,5 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222050 35/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707508 | |
Valmistajan numero | THN07615 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 35/3mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
337,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
380,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
403,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asetuskulma κ | 10 astetta | 16 astetta | 16 astetta |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | XDM.090416 | XDM.090416 |
varren malli | Lieriövarsi | weldonvarsi | Lieriövarsi |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Porrastuskulma αmax | 1,19 astetta | 1,68 astetta | 1,68 astetta |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |