{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 22 mm | |
Kiinnityskierre M | M8 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 28 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,03 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 11,1 mm | |
Sopiva kääntöterä | LPGT 0102.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221943 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664806737 | |
Valmistajan numero | THN08325 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pikasyöttöjyrsin MFH micro 16/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
301,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
220,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 |
Kokonaispituus Lges | 22 | 20 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 16 | 16 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 28 | 27 |
Porrastuspituus L kun αmax | 11,1 | 9,72 |