{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 17 mm | |
Kiinnityskierre M | M6 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 18 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,25 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 5,1 mm | |
Sopiva kääntöterä | LPGT 0102.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221943 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664806706 | |
Valmistajan numero | THN08322 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH micro 10/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
203,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
162,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnityskierre M | M6 | M5 |
Sopiva kääntöterä | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 18 mm | 18 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 5,1 mm | 3,72 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |