{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Terien lkm Z | 1 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 4 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 17 mm | |
Kiinnityskierre M | M6 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 12 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 14 mm | |
Porrastuskulma αmax | 3,69 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 3,1 mm | |
Sopiva kääntöterä | LPGT 0102.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221943 8/1 | |
EAN / GTIN | 4960664806690 | |
Valmistajan numero | THN08321 |