LPGT 010210 ER-GM, CA6535, Tyyppi: S

Tuote nro.: 221949 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä LPGT 010210 ER-GM
tyyppi S
Nirkon säde 1 mm
Laji CA6535
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,2 mm
Syöttö fz / hammas 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221949 S
EAN / GTIN 4960664785124
Valmistajan numero TMA04450

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
240
Inconel
S
30
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

2-särmäinen kääntöterä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin