XDPT..ER-D41 12 mm

Tuote nro.: 221940 12
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,09 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kääntöterienkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDPT120508ER-D41
Kääntöterienkoko 12
tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,8 mm
Laji SC6525
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 2,5 mm
Syöttö fz / hammas 0,2 mm - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221940 12
EAN / GTIN 2050002058736
Valmistajan numero 6010774

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
340
Teräs < 750 N/mm²
P
260
Teräs < 900 N/mm²
P
210
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
155
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin