{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | XELT160512-ER-D41 | |
Kääntöterienkoko | 16 | |
tyyppi | UNI | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | SP6519 | |
Lastuava aine | KM | |
Säätösäde, kun ap max | 4,18 mm | |
Syöttö fz / hammas | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 221935 16 | |
EAN / GTIN | 4059782506169 | |
Valmistajan numero | 5653140 |