X.L...SR-D 12 mm

Tuote nro.: 221933 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    32,02 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    26,68 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kääntöterienkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDLW120508-SR-D
Kääntöterienkoko 12
tyyppi GG
Nirkon säde 0,8 mm
Laji SC3025
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 2,5 mm
Syöttö fz / hammas 0,3 mm - 2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221933 12
EAN / GTIN 4059782505711
Valmistajan numero 5656214

Käyttötaulukko

GG(G)
K
260
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin