Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16 32/2 mm

Tuote nro.: 220806 32/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Kierteellinen
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 16 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnityskierre M M16
⌀ D3 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 48 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 4 mm
Porrastuskulma αmax 6,35 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 22,5 mm
Sopiva kääntöterä ZD.. 16M5
Kääntöterän ruuvi 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220806 32/2
EAN / GTIN 2050002058330
Valmistajan numero 5672894

Kuvaus

Malli:

Lieriövarrella varustetut jyrsinrungot on tasapainotettu tasolle G = 6,3 nopeudella 30000 rpm. Pistojyrsimet ja jyrsimet, joissa on modulaarinen liitäntä, on tasapainotettava yhdessä kiinnittimen kanssa ennen suurnopeustyöstöä. Rakenne sallii kaikkien sädekääntöterien käytön re = 6,0 mm:iin saakka ilman pitimen muokkausta ja pituuskorjausta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16 32/2 mm

Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16 32/2 mm

pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
532,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
372,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
331,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2
Kiinnityskierre M M16 M16 M16
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä
Kokonaispituus Lges 50 42 35
Sopiva kääntöterä ZD.. 16M5 SO.. 1205.. ZDHT 1505
varren malli Kierteellinen Kierteellinen Kierteellinen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin