{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | ZDET 16M5 PDFR-721 | |
tyyppi | ALU | |
Laji | GH1 | |
Lastuava aine | KM | |
fz rouhintaan enintään ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz esiviimeistelyyn ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz viimeistelyyn ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Teränpaksuus S | 5 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 220810 ALU | |
EAN / GTIN | 2050002058354 | |
Valmistajan numero | 5665804 |