Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16 32/3 mm

Tuote nro.: 220806 32/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Kierteellinen
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 16 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnityskierre M M16
⌀ D3 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 48 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 4 mm
Porrastuskulma αmax 6,35 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 22,5 mm
Sopiva kääntöterä ZD.. 16M5
Kääntöterän ruuvi 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220806 32/3
EAN / GTIN 2050002058347
Valmistajan numero 5673238

Kuvaus

Malli:

Lieriövarrella varustetut jyrsinrungot on tasapainotettu tasolle G = 6,3 nopeudella 30000 rpm. Pistojyrsimet ja jyrsimet, joissa on modulaarinen liitäntä, on tasapainotettava yhdessä kiinnittimen kanssa ennen suurnopeustyöstöä. Rakenne sallii kaikkien sädekääntöterien käytön re = 6,0 mm:iin saakka ilman pitimen muokkausta ja pituuskorjausta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16 32/3 mm

Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16 32/3 mm

pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
601,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
402,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
358,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiinnityskierre M M16 M16 M16
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Sopiva kääntöterä ZD.. 16M5 LO.U0904.. ZDHT 1505
varren malli Kierteellinen Kierteellinen Kierteellinen
Terän ⌀ DC 32 mm 32 mm 32 mm
Asetuskulma κ 90 astetta 90 astetta 90 astetta

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin