{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 16 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 144 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 158 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 4 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,03 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 70,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZD.. 16M5 | |
Kääntöterän ruuvi | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 220803 80/5 | |
EAN / GTIN | 4059782501713 | |
Valmistajan numero | 5673316 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/5mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
938,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
897,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
616,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 5 |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Sopiva kääntöterä | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |