Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16 63/5 mm

Tuote nro.: 220803 63/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 5
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 16 mm
Kokonaispituus Lges 45 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
⌀ D3 47 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 110 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 124 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 4 mm
Porrastuskulma αmax 2,68 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 53,5 mm
Sopiva kääntöterä ZD.. 16M5
Kääntöterän ruuvi 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220803 63/5
EAN / GTIN 2050002058309
Valmistajan numero 5673528

Kuvaus

Malli:

Lieriövarrella varustetut jyrsinrungot on tasapainotettu tasolle G = 6,3 nopeudella 30000 rpm. Pistojyrsimet ja jyrsimet, joissa on modulaarinen liitäntä, on tasapainotettava yhdessä kiinnittimen kanssa ennen suurnopeustyöstöä. Rakenne sallii kaikkien sädekääntöterien käytön re = 6,0 mm:iin saakka ilman pitimen muokkausta ja pituuskorjausta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin