{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 52 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 16 mm | |
Kokonaispituus Lges | 45 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 88 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 102 mm | |
Porrastuskulma αmax | 3,37 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 42,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZD.. 16M5 | |
Kääntöterän ruuvi | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 220803 52/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058286 | |
Valmistajan numero | S51813269 |