Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16 42/3 mm

Tuote nro.: 220803 42/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 42 mm
Terien lkm Z 3
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 16 mm
Kokonaispituus Lges 45 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
⌀ D3 26 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 68 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 82 mm
Porrastuskulma αmax 4,4 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 32,5 mm
Sopiva kääntöterä ZD.. 16M5
Kääntöterän ruuvi 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220803 42/3
EAN / GTIN 2050002058262
Valmistajan numero S51813268

Kuvaus

Malli:

Lieriövarrella varustetut jyrsinrungot on tasapainotettu tasolle G = 6,3 nopeudella 30000 rpm. Pistojyrsimet ja jyrsimet, joissa on modulaarinen liitäntä, on tasapainotettava yhdessä kiinnittimen kanssa ennen suurnopeustyöstöä. Rakenne sallii kaikkien sädekääntöterien käytön re = 6,0 mm:iin saakka ilman pitimen muokkausta ja pituuskorjausta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin