Runko weldonvarsi 25/38

Tuote nro.: 218205 25/38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren malli weldonvarsi
    Sisäjäähdytys kyllä
    Kauluksen ⌀ d1 38,2 mm
    Kauluksen pituus L1 60 mm
    Kokonaispituus Lges 133 mm
    Varren ⌀ Ds h6 32 mm
    Kiinnityslevy 219847
    Kiinnitysruuvi 219839 (SW4; 24,5 Nm)
    Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218205 25/38
    EAN / GTIN 2050001737311
    Valmistajan numero 163705

    Kuvaus

    Malli:

    Sahanterien kiinnitys keskiöruuvilla. Nelikulmioliitäntä parantaa voimansiirtoa ja liitännän tukevuutta.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana kiinnityslevy ja kiinnitysruuvi.