{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | weldonvarsi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kauluksen ⌀ d1 | 18,8 mm | |
Kauluksen pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 97 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Kiinnitysruuvi | 219835 (SW3; 10,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 218205 11/18 | |
EAN / GTIN | 2050001737274 | |
Valmistajan numero | 163701 |