Runko weldonvarsi 16/26

Tuote nro.: 218205 16/26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren malli weldonvarsi
    Sisäjäähdytys kyllä
    Kauluksen ⌀ d1 26 mm
    Kauluksen pituus L1 50 mm
    Kokonaispituus Lges 116 mm
    Varren ⌀ Ds h6 25 mm
    Kiinnityslevy 219845
    Kiinnitysruuvi 219837 (SW3; 6,0 Nm)
    Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218205 16/26
    EAN / GTIN 2050001737298
    Valmistajan numero 163703

    Kuvaus

    Malli:

    Sahanterien kiinnitys keskiöruuvilla. Nelikulmioliitäntä parantaa voimansiirtoa ja liitännän tukevuutta.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana kiinnityslevy ja kiinnitysruuvi.