{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | weldonvarsi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kauluksen ⌀ d1 | 21,6 mm | |
Kauluksen pituus L1 | 45 mm | |
Kokonaispituus Lges | 111 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Kiinnitysruuvi | 219836 (AV 4, 24,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 218205 13/21 | |
EAN / GTIN | 2050001737281 | |
Valmistajan numero | 163702 |