KOMET®-kääntöterä P25M 14-660

Tuote nro.: 216700 14-660
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,61 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nirkon säde 0,4 mm
Laji P25M
Lastuava aine KM
ISO-koodi-kääntöterä TOHX 090204 EN
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216700 14-660
EAN / GTIN 2050002046603

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Ympäri kiertävät lastu-urat.

Sopii:

Viistejyrsin nro 216600 ja 216620.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin