KOMET®-kääntöterä P25M, P25M, merkintä: 32-050

Tuote nro.: 216700 32-050
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,29 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji P25M
Lastuava aine KM
ISO-koodi-kääntöterä TOHT 160408 EN
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216700 32-050
EAN / GTIN 4047109064409
Valmistajan numero W59 32050.0803

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Ympäri kiertävät lastu-urat.

Sopii:

Viistejyrsin nro 216600 ja 216620.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin