KOMET®-kääntöterä P25M 26-660

Tuote nro.: 216700 26-660
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,35 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
393 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nirkon säde 0,5 mm
    Laji P25M
    Lastuava aine KM
    ISO-koodi-kääntöterä TOHX 140305 EN
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 216700 26-660
    EAN / GTIN 2050002046610

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    250
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    250
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Ympäri kiertävät lastu-urat.

    Sopii:

    Viistejyrsin nro 216600 ja 216620.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin