Säädettävä upotin 20 mm

Tuote nro.: 216620 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ Ds h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Viistekulman säätöalue: 10-80
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren malli weldonvarsi
Viistekulman säätöalue 10-80
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 1
Ulkoneman pituus L1 30 mm
Kokonaispituus Lges 95 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
Sopiva kääntöterä TO.. 0902
Kääntöterä nro 216700; nro 216740; nro 216770 14-660
Kääntöterän ruuvi 219843 (8IP; 1,2 Nm)
Kotelo 219957
Kiinnitysruuvikasetille 219945
Tuotetyyppi Upottimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216620 20
EAN / GTIN 4045197133519
Valmistajan numero 216620 20

Kuvaus

Malli:

Hiljainen käynti vankan rakenteen ansiosta.

Käyttö:

Särmien, pyöröreikien ja urien purseenpoistoon ja upotukseen. Edellytyksenä ovat tukevat käyttöolosuhteet (ei voida käyttää porakoneissa).
Säädettävissä portaattomasti 10° − 80°:en kulmille.

Ohje:

Asteikon toleranssi ±2,5°. Tarkista kulma suurempia tarkkuuksia varten esiasetuslaitteella.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Säädettävä upotin  20 mm

Säädettävä upotin 20 mm

pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
350,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
259,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 1 2 1
Ulkoneman pituus L1 30 41 44
Kokonaispituus Lges 95 102 98
Sopiva kääntöterä TO.. 0902 260142 SP.T1204..
varren malli weldonvarsi weldonvarsi weldonvarsi
Varren ⌀ Ds h6 20 16 20
Tuotetyyppi Upottimet Upottimet Upottimet

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin