{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lasku-⌀ D | 20 mm | |
varren malli | weldonvarsi | |
Viistekulman säätöalue | 0-90 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Ulkoneman pituus L1 | 44 mm | |
Kokonaispituus Lges | 98 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP.T1204.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Säätöelementti | 219886 | |
Puristusruuvi säätöementtiin | 219888 | |
Tuotetyyppi | Upottimet |
Tuotekoodi | 216635 20 | |
EAN / GTIN | 4045197778987 | |
Valmistajan numero | 216635 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Säädettävä upotin 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
259,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
350,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 2 |
Ulkoneman pituus L1 | 44 | 30 | 41 |
Kokonaispituus Lges | 98 | 95 | 102 |
Sopiva kääntöterä | SP.T1204.. | TO.. 0902 | 260142 |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 | 20 | 16 |
Tuotetyyppi | Upottimet | Upottimet | Upottimet |