{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lasku-⌀ D | 16 mm | |
varren malli | weldonvarsi | |
Viistekulman säätöalue | 0-90 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Ulkoneman pituus L1 | 37 mm | |
Kokonaispituus Lges | 86 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP.T09T3.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Säätöelementti | 219885 | |
Puristusruuvi säätöementtiin | 219887 | |
Tuotetyyppi | Upottimet |
Tuotekoodi | 216635 16 | |
EAN / GTIN | 4045197778970 | |
Valmistajan numero | 216635 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Säädettävä upotin, weldonvarsi, Varren ⌀ Ds h6: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
251,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
148,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 2 |
Kokonaispituus Lges | 86 mm | 90 mm |
Sopiva kääntöterä | SP.T09T3.. | 260982 HB725-1 |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Upottimet | Viistejyrsin |