{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | weldonvarsi | |
Viistekulma taakse | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terien lkm Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 28,8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP..09T308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 216625 16 | |
EAN / GTIN | 4045197940193 | |
Valmistajan numero | 216625 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Tyyppi: 16
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
193,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
330,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
508,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
148,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Ulkoneman pituus L1 | 32 mm | 20,5 mm | 20 mm | 35 mm |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 90 mm |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 28,8 mm | 28,3 mm | 22,7 mm | 26 mm |
Sopiva kääntöterä | SP..09T308 | SD.. 090308 | SC.. 05T104 | 260982 HB725-1 |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | Lieriövarsi. | weldonvarsi |