{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | weldonvarsi | |
Viistekulma taakse | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terien lkm Z | 3 | |
⌀ D | 30 mm | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 42,3 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP..09T308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 216625 30 | |
EAN / GTIN | 4045197941244 | |
Valmistajan numero | 216625 30 |