{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | weldonvarsi | |
Viistekulma taakse | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terien lkm Z | 1 | |
⌀ D | 12 mm | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 23,7 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 37 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP..09T308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 216625 12 | |
EAN / GTIN | 4045197940186 | |
Valmistajan numero | 216625 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Tyyppi: 12
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
111,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
435,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Viistekulma taakse | 45 astetta | 45 astetta |
Terien lkm Z | 1 | 4 |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 23,7 mm | 18,5 mm |
Sopiva kääntöterä | SP..09T308 | SC.. 05T104 |
varren malli | weldonvarsi | Lieriövarsi. |