GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin tiheä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/9mm

Tuote nro.: 215968 63/9
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Tang
Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 9
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
enimmäistyöstösyvyys ap max 8 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Sopiva kääntöterä LO.U0904..
Kääntöterä-ruuvisarja 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215968 63/9
EAN / GTIN 4045197940063
Valmistajan numero 215968 63/9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Paras mahdollinen vakaus tangentiaalisten kääntöterien ansiosta.
Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8 IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin