{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215966 63/7 | |
EAN / GTIN | 4045197940032 | |
Valmistajan numero | 215966 63/7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin väljä jako 63/7 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
686,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
739,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 7 | 7 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | SO.. 0836.. |
Terän ⌀ DC | 63 mm | 63 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |