{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215956 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939920 | |
Valmistajan numero | 215956 25/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin tiheä jako, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/4mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
405,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 3 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | 180 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren malli | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |