{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 78 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215954 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939869 | |
Valmistajan numero | 215954 16/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin tiheä jako, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
357,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
238,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
229,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
159,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 25 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 78 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. |
Terän ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |