{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | |
Kääntöterien lukumäärä | 6 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 28 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 52 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215860 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197133281 | |
Valmistajan numero | 215860 25/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90° 25/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
566,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
623,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
372,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
880,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kääntöterien lukumäärä | 6 | 6 | 3 | 10 |
Ulkoneman pituus L1 | 52 | 45 | 50 | 54 |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi |
Terän ⌀ DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 28 | 30 | 19 | 39 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |