{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | |
Kääntöterien lukumäärä | 3 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 19 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
L2 | 9 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215840 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197702845 | |
Valmistajan numero | 215840 25/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
372,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
401,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
376,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
428,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
415,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
249,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
393,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 100 mm |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi |
Terän ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |