{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 3 | |
Kääntöterien lukumäärä | 9 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 28 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 52 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215860 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197133298 | |
Valmistajan numero | 215860 25/3 |