{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopiva kääntöterä | AP.. 1604.. | |
Kulma γ | 40 astetta | |
varren malli | reiällä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 3 | |
Kääntöterien lukumäärä | 6 | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Pienin ⌀D | 35 mm | |
suurin⌀ D1 | 84 mm | |
saavutettava viisteen leveys b | 24,5 mm | |
saavutettava viisteen pituus l | 30 mm | |
saavutettava viisteen korkeus h | 19 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Hampaan syöttö arvossa hmax | 0,16 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 215700 40 | |
EAN / GTIN | 4045197658173 | |
Valmistajan numero | 215700 40 |