Viistejyrsin 30 astetta

Tuote nro.: 215700 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kulma γ (astetta) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopiva kääntöterä AP.. 1604..
Kulma γ 30 astetta
varren malli reiällä
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
Kääntöterien lukumäärä 6
Kokonaispituus Lges 50 mm
Pienin ⌀D 35 mm
suurin⌀ D1 84,6 mm
saavutettava viisteen leveys b 26,5 mm
saavutettava viisteen pituus l 30 mm
saavutettava viisteen korkeus h 15,1 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Hampaan syöttö arvossa hmax 0,2 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215700 30
EAN / GTIN 4045197410511
Valmistajan numero 215700 30

Kuvaus

Ohje:

  • Viistämiseen suositellut kääntöterät: Nro 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Muita kääntöteriä käytettäessä käyttöikä saattaa lyhentyä ja pinnan laatu heikentyä.
  • Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin