Viistejyrsin 15 astetta

Tuote nro.: 215700 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kulma γ (astetta) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sopiva kääntöterä AP.. 1604..
    Kulma γ 15 astetta
    varren malli reiällä
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
    Kääntöterien lukumäärä 6
    Kokonaispituus Lges 50 mm
    Pienin ⌀D 35,4 mm
    suurin⌀ D1 94 mm
    saavutettava viisteen leveys b 29,5 mm
    saavutettava viisteen pituus l 30 mm
    saavutettava viisteen korkeus h 8 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
    Hampaan syöttö arvossa hmax 0,4 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 219811 (15IP; 5,0 Nm)
    Tuotetyyppi Viistejyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215700 15
    EAN / GTIN 4045197410504
    Valmistajan numero 215700 15

    Kuvaus

    Ohje:

    • Viistämiseen suositellut kääntöterät: Nro 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
    • Muita kääntöteriä käytettäessä käyttöikä saattaa lyhentyä ja pinnan laatu heikentyä.
    • Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin