Viistejyrsin reiällä kääntöterille AP.., Kulma γ: 75astetta

Tuote nro.: 215700 75
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kulma γ (astetta) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopiva kääntöterä AP.. 1604..
Kulma γ 75 astetta
Varren muoto reiällä
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
Kääntöterien lukumäärä 6
Kokonaispituus Lges 60 mm
Pienin ⌀D 35 mm
suurin⌀ D1 50,7 mm
saavutettava viisteen leveys b 8 mm
saavutettava viisteen pituus l 30 mm
saavutettava viisteen korkeus h 29,5 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Hampaan syöttö arvossa hmax 0,11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215700 75
EAN / GTIN 4045197410542
Valmistajan numero 215700 75
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Ohje:

  • Viistämiseen suositellut kääntöterät: Nro 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Muita kääntöteriä käytettäessä käyttöikä saattaa lyhentyä ja pinnan laatu heikentyä.
  • Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin