APMT 133524 ER INOX

Tuote nro.: 215364 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,26 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Softcut®
    ISO-koodi-kääntöterä APMT 133524 ER
    tyyppi INOX
    Nirkon säde 2,4 mm
    Laji HB7630
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,18 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215364 INOX
    EAN / GTIN 4045197673626
    Valmistajan numero 215364 INOX

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin