{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 97 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,39 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 44,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215575 50/6 | |
EAN / GTIN | 4045197409362 | |
Valmistajan numero | 215575 50/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC 50/6 mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
418,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
650,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
419,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
654,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Terän ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |