{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 123 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 124 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,7 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,3 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 57,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215575 63/8 | |
EAN / GTIN | 4045197409386 | |
Valmistajan numero | 215575 63/8 |