APMT 133512 SR ST1400

Tuote nro.: 215344 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,26 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 152 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Softcut®
    ISO-koodi-kääntöterä APMT 133512 SR
    tyyppi ST1400
    Nirkon säde 1,2 mm
    Laji HB7520
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,15 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215344 ST1400
    EAN / GTIN 4045197601254
    Valmistajan numero 215344 ST1400

    Käyttötaulukko

    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    150
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin