Kulmajyrsin, 90°, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 20/3mm

Tuote nro.: 215177 20/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 20 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Lieriövarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
enimmäistyöstösyvyys ap max 2 mm
Ulkoneman pituus L1 40 mm
Kokonaispituus Lges 150 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
Sopiva kääntöterä XNEX 040308
Kääntöterä-ruuvisarja 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215177 20/3
EAN / GTIN 4062406570033
Valmistajan numero 215177 20/3

Kuvaus

Malli:

Kulmajyrsintäjärjestelmä portaattomaan sivujyrsintään. Kääntöterän kompakti koko varmistaa erinomaisen stabiilisuuden erittäin suurissa terämäärissä - mitä parhaimpaan tuottavuuteen.

Ohje:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro 211750 koko 1,2 terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmajyrsin, 90°, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 20/3mm

Kulmajyrsin, 90°, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 20/3mm

pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
304,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
368,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 3 3 2 3
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä kyllä
Sopiva kääntöterä XNEX 040308 AP.. 1335.. LO.U0904.. LO.U0904..
varren malli Lieriövarsi Lieriövarsi. Lieriövarsi Lieriövarsi
Asetuskulma κ 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta
Varren ⌀ Ds h6 20 mm 16 mm 20 mm 20 mm
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin