{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 70 mm | |
Kokonaispituus Lges | 195 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNEX 040308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215177 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406570057 | |
Valmistajan numero | 215177 32/5 |