{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 170 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNEX 040308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215177 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406570040 | |
Valmistajan numero | 215177 25/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90° 25/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
433,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
379,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | 25 mm | 30 mm |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Sopiva kääntöterä | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Terän ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |