{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 5 | |
Kääntöterien lukumäärä | 30 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 70 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.. 130708 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215126 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197861511 | |
Valmistajan numero | 215126 80/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin 80/5 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
1 841,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
1 289,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kääntöterien lukumäärä | 30 | 20 |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | 32 mm |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | 82 mm |
Sopiva kääntöterä | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
Terän ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 70 mm | 55 mm |
Sarja | Power Tang | Softcut® |