{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 4 | |
Kääntöterien lukumäärä | 16 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 47 mm | |
Kokonaispituus Lges | 65 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.. 130708 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215126 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197878779 | |
Valmistajan numero | 215126 63/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin 63/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
1 307,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
1 101,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 27 | 27 |
Sopiva kääntöterä | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 63 | 63 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 47 | 55 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |