GARANT Softcut® HSI 25/3 mm

Tuote nro.: 214902 25/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Softcut®
    Terän ⌀ DC 25 mm
    Terien lkm Z 3
    varren malli weldonvarsi
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
    Ulkoneman pituus L1 39 mm
    Kokonaispituus Lges 95 mm
    Varren ⌀ Ds h6 25 mm
    Sopiva kääntöterä SO.. 0836..
    Kääntöterä-ruuvisarja 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 214902 25/3
    EAN / GTIN 4045197674401
    Valmistajan numero 214902 25/3

    Kuvaus

    Malli:

    Kulumista kestävä lämpökäsitelty teräs korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kääntöterän kiinnitys määritellyllä kiristysmomentilla. Väljä ja tiheä hammastus yksilöllisiin jyrsintästrategioihin.

    Käyttö:

    Erityisesti pienempitehoisiin koneisiin ja työstöön suurissa syvyyksissä.

    Ohje:

    Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla ap = 6 mm.
    Kaikkien 4 särmän käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään aina merkittyyn suuntaan (vastapäivään).
    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin