SOMT 083608 PDER UNI

Tuote nro.: 214955 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,66 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
820 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOMT 083608 PDER
tyyppi UNI
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,6 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214955 UNI
EAN / GTIN 4045197730039

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
240
Teräs < 900 N/mm²
P
190
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyyden.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet